ツールホルダー(マグネットタイプ)

ツールホルダー(マグネットタイプ) - ニューストロング販売

裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。
ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。

用途清掃用品の収納耐荷重(kg)1トラスコ品番160-6458材質ステンレス質量(kg)0.28適合サイズ(Φmm)25~35内容量1個
注意
※可動部や屋外には設置しないでください。
※電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
※設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
※ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。
※設置する鋼板の厚みや形状。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400094TH-H1M
2,426
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする