曜日別特売

LED補助コードランプ

LED補助コードランプ - ハタヤリミテッド

全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。

用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2C替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400679CM-10L
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする