ハタヤリミテッド
充電式LEDケイ・ライト 吊り下げフック付アームタイプ
白色10wLED
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付
AC100V電源での点灯も可能
照明ON/OFFスイッチ付
受注生産品
用途
作業台や室内工事での手元照明、DIY、日常の暗所照明
全光束(Lm)
500
仕様
吊り下げフック・落下防止用ワイヤー付属
トラスコ品番
183-0296
セット内容
専用ACアダプター
質量(kg)
1.8
照明装置
10WLED
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6600
連続点灯時間(時間)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400706
LWK-10H
¥
27,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください