ピカコーポレイション
アルミ合金製作業台CLS型
用途
昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
253
仕様
完成品
材質
アルミ/アルマイト仕上げ
キャスター
あり
天板寸法・幅(mm)
353
天板寸法・奥行(mm)
253
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400733
CLS-2A
0.5
353×253
6.5
¥
56,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52400749
CLS-3A
0.75
353×253
9.5
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
返品不可
52400758
CLS-4A
1
353×253
11.5
¥
86,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません