曜日別特売

四脚アジャスト式脚立すぐノビ

四脚アジャスト式脚立すぐノビ - ピカコーポレイション

伸縮脚が6mmピッチで調整できます。
伸縮操作レバーはシングルロックで素早く作業に取り掛かることができます。
段差での作業から平坦な場所まで幅広く使用できます。

天板寸法(mm)303×172最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393575SCP-900.70~1.015.6アルミ合金55
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393584SCP-1200.99~1.296.5アルミ合金55
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393593SCP-1501.28~1.597.5アルミ合金55
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393609SCP-1801.57~1.889.3アルミ合金55
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393618SCP-2101.86~2.1710.5アルミ合金55
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする