ダイヤスプレー食品用アルファ

ダイヤスプレー食品用アルファ - フルプラダイヤスプレー食品用アルファ - フルプラダイヤスプレー食品用アルファ - フルプラ

食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。

用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)1000アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物内容量1ケース(12個)
注意
※60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※粘度の高い液は霧になりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400785551-01
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする