フルプラ
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
用途
水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
仕様
食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mL
色
アイボリー
トラスコ品番
200-3931
幅(mm)
95
容量(mL)
500
高さ(mm)
214
質量(g)
108
奥行(mm)
127
アズワン品番
64-4201-26
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース(12個)
注意
※60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※粘度の高い液は霧になりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400794
511-01
500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください