ベッセル
G-2用電源アダプタ
G-2用電源アダプターです。
用途
G-2用
トラスコ品番
168-2569
質量(g)
425
電源(V)
DC24±5%、AC100~240
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)
電源コード(m)
約1.5
消費電力(mA)
100
使用温湿度範囲
0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)
定格出力電圧(V)
DC24/0.75A
アズワン品番
64-4654-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400803
AD24-ITCS
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください