ベッセル
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8
針電極ユニットです。
用途
Cバーシリーズ用
除電方式
パルスACコロナ放電式
トラスコ品番
168-2568
質量(g)
6
電源(V)
DC24±5%〔コネクタRJ45〕
消費電力(W)
MAX7.8
使用範囲(mm)
50~2000程度
使用空気圧力(MPa)
0.3
消費電流(mA)
MAX600
使用周囲温度(℃)
0~50
イオンバランス
±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度
35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
アズワン品番
64-8434-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400819
C-00HR8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください