曜日別特売

メガスタンド 反射シート有

メガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロンメガスタンド 反射シート有 - ミツギロン

人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。

高さ(mm)930仕様反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400846SF-73-C160-7762危険注意
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
52400855SF-73-B160-7761駐車禁止
5,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
52400864SF-73-A160-7760立入禁止
5,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする