メガスタンド(反射シート無し)

メガスタンド(反射シート無し) - ミツギロンメガスタンド(反射シート無し) - ミツギロン
(1件のレビュー)

人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。

高さ(mm)930仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7758材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075表示内容無地(反射シートなし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400873SF-72-Y
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 自宅駐車場入り口に
金融・保険業

当初、プラ・チェーンスタンド(SF-11-W/87cm)を複数本で使用。当然、屋外使用、経年・紫外線劣化等で土台とポールの接合部分から折損。複数本折れたところで、アーチスタンド(SF-47-W)を一部に導入。その後、残るSF-11-Wが徐々に折損(悪戯?)し本品に交換しました。太くなった黄色いポールで威圧感は増し、商品目的は十二分に果たされ満足しています。一方、購入して気付いたのですが、土台との接合部分の直径は同径で「丈夫さ」については強化出来ませんでした。また、同径だと気づくと我が家にはミツギロン製の土台が複数個、出番のない予備として残っています。願わくば、本品のポールと土台の接合面を大きくして欲しいのと、ポール単品販売、白色追加もお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする