ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ

ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ - MIYAGAWA

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。

用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400968SPQ4213-2-PC11袋(33本)M4×13
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52400977SPQ4216-2-PC11袋(31本)M4×16
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52400986SPQ4219-2-PC11袋(29本)M4×19
オープン
549
604(税込)
当日出荷
52400995SPQ4225-2-PC11袋(25本)M4×25
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401004SPQ4230-2-PC11袋(21本)M4×30
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401013SPQ4235-2-PC11袋(18本)M4×35
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401029SPQ4240-2-PC11袋(16本)M4×40
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401038SPQ4245-2-PC11袋(15本)M4×45
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401047SPQ4250-2-PC11袋(15本)M4×50
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする