MIYAGAWA
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途
板金工事・角波等金属外壁取付に
材質
鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状
なべ
頭部厚(mm)
3.6
頭部径(Φmm)
8.3
頭部高さ(mm)
3.6
適合ドライバー
四角No.2
最大適合板厚(mm)
3.2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52401056
FPQ4213-2CF-PC1
1袋(85本)
M4×13
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401065
FPQ4216-2CF-PC1
1袋(74本)
M4×16
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401074
FPQ4219-2CF-PC1
1袋(62本)
M4×19
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
52401083
FPQ4225-2CF-PC1
1袋(51本)
M4×25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401099
FPQ4230-2CF-PC1
1袋(45本)
M4×30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401108
FPQ4235-2CF-PC1
1袋(39本)
M4×35
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401117
FPQ4240-2CF-PC1
1袋(35本)
M4×40
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401126
FPQ4245-2CF-PC1
1袋(33本)
M4×45
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401135
FPQ4250-2CF-PC1
1袋(30本)
M4×50
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください