MIYAGAWA
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途
板金工事・金属外壁取付に
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部径(Φmm)
11
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52401144
SRWQ4816-PC1
1袋(20本)
M5×16
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401153
SRWQ4819-PC1
1袋(19本)
M5×19
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401169
SRWQ4825-PC1
1袋(17本)
M5×25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401178
SRWQ6319-PC1
1袋(11本)
M6×19
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401187
SRWQ6325-PC1
1袋(10本)
M6×25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401196
SRWQ6330-PC1
1袋(8本)
M6×30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください