MRA(ムラキリアルアドバンス)
エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口
Rc1/4
仕様
6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52401345
MRA-PG35120A
25000
0.24
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
52401354
MRA-PG06252H
18000
0.28
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください