ユタカメイク
江戸打ち紐
色落ちを抑制する堅牢染めです。
用途
和風装飾・手芸・ホビー材として
内容量
1巻
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52401634
PAR-8004
3
130
レーヨン100%
萌黄
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
52401643
PAR-8007
3
130
レーヨン100%
赤
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
52401659
PAR-8010
3
130
レーヨン100%
紫
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
52401668
PAR-8012
3
130
レーヨン100%
金茶
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
52401677
PAR-8021
3
130
レーヨン100%
紺
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
52401686
PAR-8023
3
130
レーヨン100%
白
0.4
江戸打ち、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
52401695
PAR-8024
3
130
レーヨン100%
黒
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401704
PAR-8025
3
130
レーヨン100%
山吹
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
52401713
PAR-8026
3
130
レーヨン100%
エンジ
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
52401729
PAR-8032
3
130
レーヨン100%
紅白
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401738
PAR-8033
3
130
レーヨン100%
紫白
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
52401747
PAR-8035
3
130
レーヨン100%
ODグリーン
0.4
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
52401756
PAR-8104
4
130
レーヨン100%
萌黄
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401765
PAR-8107
4
130
レーヨン100%
赤
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401774
PAR-8110
4
130
レーヨン100%
紫
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401783
PAR-8112
4
130
レーヨン100%
金茶
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401799
PAR-8121
4
130
レーヨン100%
紺
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401808
PAR-8123
4
130
レーヨン100%
白
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401817
PAR-8124
4
130
レーヨン100%
黒
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401826
PAR-8125
4
130
レーヨン100%
山吹
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401835
PAR-8126
4
130
レーヨン100%
エンジ
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401844
PAR-8132
4
130
レーヨン100%
紅白
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401853
PAR-8133
4
130
レーヨン100%
紫白
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
52401869
PAR-8135
4
130
レーヨン100%
ODグリーン
0.7
江戸打ち
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください