曜日別特売

面板 80 マーカー用ブラックボードN

面板 80 マーカー用ブラックボードN - Richell(リッチェル)

水性マーカーで書いたり消したりできる面板です。

用途駐車場への設置等表示内容無地仕様スタンドサイン80・スタンドサイン80折りたたみ用トラスコ品番161-3860厚さ(mm)1.5ブラック質量(g)440縦(mm)470横(mm)392内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5240204594769
13,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする