Richell(リッチェル)
面板 80 マーカー用ホワイトボードN
水性マーカーで書いたり消したりできる面板です。
用途
駐車場への設置等
表示内容
無地
仕様
スタンドサイン80・スタンドサイン80折りたたみ用
トラスコ品番
161-3859
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
質量(g)
440
縦(mm)
470
横(mm)
392
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402054
94768
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください