近畿製作所
エアーダスターガン OPB
(1件のレビュー)
疲れにくいレバータイプです。
用途
溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402368
K-808-0 OPB
23
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52402377
K-808-1 OPB
96
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください