曜日別特売

キャタピラーダスターガン

キャタピラーダスターガン - 近畿製作所

グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の

エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)24空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402386K-CPD-BETAPLUS
6,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする