曜日別特売

パワードサクションガン オプション付ガンキット

パワードサクションガン オプション付ガンキット - 近畿製作所

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン

用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8内容量1丁
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
※別途運賃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402553SWS-SG2KIT
52,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする