近畿製作所
メネジプラグ
エアーツールや配管に抜群!!
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
銅
仕様
メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)
トラスコ品番
178-5678
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※空気専用です。
※別途運賃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402578
K22PFF
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください