近畿製作所
減圧弁メーター付
用途
減圧弁
トラスコ品番
178-5679
材質
ボディ:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
340
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402587
RG-12
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください