曜日別特売

別作エアーダスター 1000mm OPB

別作エアーダスター 1000mm OPB - 近畿製作所

手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。
ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。

用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1内容量1丁
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402596K-601-DX-BS 1000 OPB
オープン
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする