光
金具付強力ドアストッパー
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途
ドアの固定に
仕様
補強金具付、強力
トラスコ品番
151-8731
材質
ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50、【横連結時】64.5
全長(mm)
121
色
黒
高さ(mm)
30、【縦2個重ね時】50
質量(g)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402849
KGDS975
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください