ケイフレックス用 カップリング

ケイフレックス用 カップリング - 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング - 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング - 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング - 三桂製作所

防水型カップリング

内容量1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402876K2SC12亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB49
530
449
494(税込)
当日出荷
52402885K2SC16亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB49
530
449
494(税込)
当日出荷
52402894K2SC22-【ケーブル保護管】ケイフレックス/2254
770
659
725(税込)
当日出荷
52402903K2SC28亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB59
940
799
879(税込)
当日出荷
52402919K2SC36亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB66
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52402928K2SC42亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB74
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52402937K2SC54亜鉛合金ダイカスト【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB77
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする