三桂製作所
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級
IP65
使用周囲温度(℃)
-20~90
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52403138
K24BG22
158-4233
105
29
12
39.3
¥
850
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403147
K24BG28
158-4250
182
33
14
47.1
¥
1,090
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
52403156
K24BG36
158-4196
274
41
14
57.4
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403165
K24BG42
158-4185
376
45
16
64.9
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください