三桂製作所
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き
難燃性はUL94V0です。
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質
樹脂
温度範囲(℃)
-20~90
保護等級
IP67
最小内径(Φmm)
10
質量(g/個)
29
UL規格
UL94V0
適合電線管
ケイフレックス/12
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52403174
KMBGP12
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください