曜日別特売

ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様

ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様 - 三桂製作所

防水型ねじなしコンビネーションカップリング

用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65内容量1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
寸法A(Φmm)
質量(g/個)
寸法I(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58016745K2KI10208.525.9758.5
440
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403278K2KI122110.828.68310.8
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする