ケイフレックス用 フェラル

ケイフレックス用 フェラル - 三桂製作所

ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。

用途ケイフレックスの端末取付け用寸法L(mm)16.5温度範囲(℃)-50~200寸法L1(mm)8.1寸法D(Φmm)18.2寸法d(Φmm)8.5質量(g/個)4適合電線管ケイフレックス/10内容量1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52403287KFL10
138
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする