曜日別特売

ケイフレックス用 水抜き式カップリング

ケイフレックス用 水抜き式カップリング - 三桂製作所

水抜き式カップリング

用途水抜き式カップリング材質(本体)亜鉛合金ダイカスト仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10内容量1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52403375K2DC12
530
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする