三桂製作所
ケイフレックス用 片側サドル
片側止めサドルです。
材質
鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
使用周囲温度(℃)
-50~200
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52403384
KSO10
158-5758
6
34
14
1
¥
104
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
52403393
KSO36
158-4179
31
64
24
1.2
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403409
KSO42
158-4186
44
70
26
1.4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403418
KSO54
158-5746
60
86
28
1.4
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください