三桂製作所
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)
ポリアミド(PA)
仕様
ハロゲンフリー
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色
ライトグレー
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-20~90
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
最大外径(mm)
接続ねじ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52403506
N24BG12LG
159-3755
21
25.5
【挿入可能ケーブル】7
G1/2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403515
N24BG16LG
159-3791
24
29.9
【挿入可能ケーブル】10
G1/2
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403524
N24BG20LG
159-3809
27
34.4
【挿入可能ケーブル】14
G1/2
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403533
N24BG25LG
159-3774
43
40.8
【挿入可能ケーブル】19
G3/4
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403549
N24BG32LG
159-3802
62
48.3
【挿入可能ケーブル】25
G1
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403558
N24BG40LG
159-2264
87
57.3
【挿入可能ケーブル】33
G1-1/4
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403567
N24BG50LG
159-2241
119
67.7
【挿入可能ケーブル】39
G1-1/2
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403576
N24BG63LG
159-3767
161
80.9
【挿入可能ケーブル】51
G2
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください