サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ

サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ - 三桂製作所
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52403829N2P128.25012
20,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403838N2P1611.55016
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403847N2P2015.35020
29,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403856N2P2519.65025
40,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52403865N2P32265032
55,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403874N2P4033.53040
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403883N2P5043.33050
61,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52403899N2P6356.22063
53,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする