曜日別特売

サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

サンフレキROBO スリット付 標準タイプ - 三桂製作所
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115内容量1巻
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52403987N2S2015.35020
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52403996N2S2519.65025
33,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52404005N2S32265032
45,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404014N2S4033.53040
37,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404023N2S5042.83050
50,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404039N2S6355.62063
43,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404048N2S128.25012
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52404057N2S12LG8.25012ライトグレー
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404066N2S16LG11.55016ライトグレー
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404075N2S20LG15.35020ライトグレー
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404084N2S25LG19.65025ライトグレー
33,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404093N2S32LG265032ライトグレー
45,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404109N2S40LG33.53040ライトグレー
37,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404118N2S50LG42.83050ライトグレー
50,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52404127N2S63LG55.62063ライトグレー
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52404136N2S1611.55016-
20,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする