三桂製作所
サンフレキROBO センター止めサドル
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)
ポリアミド(PA)
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色
ライトグレー
使用周囲温度(℃)
-20~100
適合電線管
ライトグレー
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
穴径E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52404145
SSC12LG
159-3786
20.4
3
17.8
5.2
¥
198
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404154
SSC16LG
159-2214
24.4
4
21.8
5.2
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404163
SSC20LG
159-3777
28.5
5
27.6
5.2
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404179
SSC25LG
159-3796
33.5
6
32.6
5.2
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404188
SSC32LG
159-2279
40.5
10
41.5
5.2
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52404197
SSC40LG
159-2275
49.8
13
49.5
6.2
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404206
SSC50LG
159-3787
59.7
16
61.3
6.2
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52404215
SSC63LG
159-2244
72.7
22
74.3
6.2
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください