曜日別特売

サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ - 三桂製作所
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52404294NF128.21250
27,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404303NF1611.51650
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404319NF2015.32050
43,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404328NF2519.62550
58,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404337NF32263250
73,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404346NF4033.54030
61,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404355NF5043.35030
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404364NF6356.26320
70,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする