三桂製作所
サンフレキROBO 片側止めサドル
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(Φmm)
5
使用周囲温度(℃)
-20~100
内容量
1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52404538
SSO12
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
159-2259
黒
1
29
¥
114
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404547
SSO16
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
159-3753
黒
2
33
¥
128
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404556
SSO20
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
159-2217
黒
3
39
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404565
SSO25
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
159-2222
黒
4
44
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404574
SSO32
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
159-2249
黒
5
51
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404583
SSO12LG
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
159-2237
ライトグレー
1
29
¥
114
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404599
SSO16LG
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
159-2239
ライトグレー
2
33
¥
128
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404608
SSO20LG
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
159-2268
ライトグレー
3
39
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52404617
SSO25LG
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
159-2252
ライトグレー
4
44
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52404626
SSO32LG
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
159-3763
ライトグレー
5
51
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください