サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)

サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) - 三桂製作所

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。

用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9内容量1個
注意
※沖縄・離島別途運賃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52404793N29BG12
480
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする