曜日別特売

プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス

プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス - 三桂製作所
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52404985KIV1212.317.730
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52404994KIV1615.821.130
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52405003KIV2220.826.420
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405019KIV2826.433.220
25,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52405028KIV36354215
26,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405037KIV424047.715
40,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52405046KIV5451.359.710
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする