曜日別特売

一般作業用保護メガネ (10個入)

一般作業用保護メガネ  (10個入) - 重松製作所

小さめサイズで女性向です。
紫外線をカットし弱めます。

用途解体、塗装、研磨作業にレンズ色クリア適合EN166クラス1適合品トラスコ品番175-3898材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート質量(g)27内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405204EE-02
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする