曜日別特売

ステンレス トランク取手

ステンレス トランク取手 - 水本機械製作所ステンレス トランク取手 - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途機械部材の一部・取手として使用材質ステンレス(SUS304)質量(g)142寸法D(mm)8内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406026B-1917162-9871125.2701.5
3,530
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406035B-1918162-9615145.4461
3,530
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする