水本機械製作所
ステンレス パイプナット
(1件のレビュー)
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406078
B-1561
M-6
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
52406087
B-1566
M-8
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
52406096
B-1571
M-10
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください