水本機械製作所
ステンレス 引き取手(おねじ)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
M5
寸法B(mm)
11
参考使用荷重(kN)
0.44
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406385
B-1994
162-9869
39
75
7
68
¥
820
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406394
B-1995
162-9583
75
109
9
100
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください