曜日別特売

ステンレス 引き取手(めねじ)

ステンレス 引き取手(めねじ) - 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) - 水本機械製作所

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406403B-1775162-9836144623M4
670
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406419B-1776162-9588186623M4
710
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406428B-1777162-9639268630M4
770
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406437B-1778162-9888489830M5
1,130
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
52406446B-1779162-98776110840M5
1,240
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406455B-1780162-98176311840M5
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406464B-1781162-96276712840M5
1,340
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406473B-1782162-960710511050M6
1,570
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
52406489B-1783162-985611212050M6
1,660
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406498B-1784162-984211813050M6
1,730
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406507B-1785162-9579194623M4
680
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406516B-1786162-9587236623M4
730
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406525B-1787162-9600308630M4
790
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406534B-1788162-9805579830M5
1,240
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406543B-1789162-96376810840M5
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406559B-1790162-96437211840M5
1,340
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406568B-1791162-98047612840M5
1,390
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406577B-1792162-980211911050M6
1,660
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406586B-1793162-958912412050M6
1,730
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406595B-1794162-968313213050M6
1,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406604B-1992162-9672307530M5
790
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406613B-1993162-95816510930M5
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする