曜日別特売

ステンレス 引き取手用化粧座金

ステンレス 引き取手用化粧座金 - 水本機械製作所

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。

用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)内容量1袋(2個)
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406629B-1903【引き取手】Φ6162-96852.22.51.5
360
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406638B-1904【引き取手】Φ8162-9857431
420
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406647B-1905【引き取手】Φ10162-959763.51.5
580
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406656B-1929【引き取手】Φ12162-9580114.61.6
740
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406665B-1996【引き取手】Φ7162-95912.42.51.5
400
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406674B-1997【引き取手】Φ9162-96333.431
500
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする