川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0436
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.46
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52407085
SKX-END-P25
1
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材