曜日別特売

LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用

LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 - AGENTLB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 - AGENT

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。

用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)内容量1セット
注意
※適合型式であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407119AGLB200MAO
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする