曜日別特売

LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 - AGENTLC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 - AGENT

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)

用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407146AGLC1000HY
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする