曜日別特売

LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 - AGENTLP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 - AGENT

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。

用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407225AGLP100011
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする